simmill MX indexelhető betét, körkörös hornyok marása ferdítéssel, névleges szélesség=1,6 mm, w=1,74 mm, t=0,83 mm

Cikkszám: M14.1609.54 FR X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Cikkszám M14.1609.54 FR X800
EAN / GTIN 4069769193947
Gyártó száma ABX1X800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill MX indexelhető betét
Körkörös hornyok marása ferdítéssel
Névleges szélesség=1,6 mm, w=1,74 mm, t=0,83 mm

Műszaki paraméterek:

  • S = 4,4 mm
  • t = 0,83 mm
  • Névleges horonyszélesség = 1,60 mm
  • tmax = 0,85 mm
  • w = 1,74 mm (tűrés -0,02)
  • R = 0,15 mm
  • A vágóélek száma = 3