simmill MX maróbetét, körkörös hornyok marása, névleges szélesség=0 mm, w=2 mm, R=0,2 mm

Cikkszám: M14.0200.02 GR X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám M14.0200.02 GR X800
EAN / GTIN 4069769191332
Gyártó száma AYQ8X800
L-szám L23830 101243
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill MX indexelhető betét
Karikafogó hornyok marása
Névleges szélesség = 0 mm, w = 2 mm, R = 0,2 mm

Műszaki paraméterek:

  • tmax = 5,0 mm
  • w = 2,0 mm (tűrés -0,02)
  • A vágóélek száma = 3
  • S = 5,4 mm
  • R = 0,2 mm
  • Névleges horonyszélesség = 0,0 mm