Lyukfűrész karbid 29 mm

Cikkszám: LXAH3118
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Lyukfűrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám LXAH3118
EAN / GTIN 885911629591
Gyártó száma LXAH3118
L-szám L51190 260
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Leírás

Leírás:

  • lyukfűrész karbid CTHS 1 1/8 29 mm
  • Karbidhegyű lyukfűrész - rendkívül tartós és tartós karbid lyukfűrész fába, szöggel átfúrt fába, acélba, rozsdamentes acélba való lyukfúráshoz, öntöttvas és más koptató anyagok
  • Még 50-szer hosszabb élettartam (közvetlen összehasonlításban a LENOX öntöttvashoz való bi-fém lyukfűrészekkel)
  • Magas minőségű keményfém szegmensek vannak a fogakra hegesztve, a nagyobb tartósság és a fogak szakadás elleni védelme érdekében
  • Extrémen sokoldalú - az agresszív fogak átvágják a fát, szöggel impregnált fát, acélt, rozsdamentes acélt, öntöttvasat, szálcementet és gipszkartont
  • SPEED SLOT® - a nagy, teljes hosszúságú mélyedés számos emelőpontot biztosít és lehetővé teszi a gyors és egyszerű magkivételt

Tartalma:

1 darab

Tartalom:

  • lyukfűrész karbid 29mm