Leírás:
Ez az elegáns tunika a női kínálatunk elengedhetetlen darabja. Számos felhasználási célra alkalmas, jellemzői közé tartoznak a tágas oldalzsebek, a rejtett patentos záródással és kontraszt csíkozással.
Jellemző:
- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
- Oldalzsebek
- Egyedi szabás további átalakításokhoz
- Modern stílus kontrasztos csíkozással
- Női szabás
- Elérhető XS mérettől
Alapanyag:
Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj leírása: Kingsmill™ alapanyagunk 65% poliészter és 35% pamut összetételű, négyféle súlyban érhető el: 300g, 245g, 210g és 190g. Az alapanyag teljesen előmosott, kiváló színtartó képességgel és minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amit egy modern anyagtól elvárhat.
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;