Könnyű U-alakú csavaros szorító LMU 100/50

Cikkszám: LMU10/5
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
Termék fajtája Szorító

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám LMU10/5
EAN / GTIN 4008158032559
Gyártó száma LMU10/5
L-szám L80030 42
Gyártó/felelős személy BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Leírás

Leírás:

  • Szorítóerő akár 1.500 N
  • Általános célú
  • Két védősapkával
  • Kicsi és kézreálló
  • Alacsony súlyú

Jellemző:

  • Rezsi: 50 mm
  • Anyag / felület:
    • Felső és alsó rész megerősített temperöntvényből, horganyzott
    • Horganyzott acél sín
    • Orsó trapézmenettel hengerelt acélból, horganyzott
    • nyél fából készült, vízbázisú lakk
    • Nyomólemez acélból, hidegen sajtolt, horganyzott
    • Műanyag védőkupakok
  • Vasút: 15x5 mm
  • Wingspan: 100 mm

Előny:

Keresztbefogás
  • A kiváló minőségű acélból készült felső és sín egy darabból készül. A rögzített konzol U-alakja akár 20 mm-es keresztmetszeti rögzítést is lehetővé tesz.
Csúsztassa a sávot
  • A csúszó konzol öntött cinkből készül. Könnyű, stabil és törésálló.
Védősapkák
  • A speciális érzékeny munkadarabokat hatékonyan védik a védősapkák. Teljes körű, kíméletes befogáshoz.

Felhasználás:

  • Beltéri munkálatok
  • Barkácsolás
  • Bútor- és asztalosipari munkálatok
  • Konyha- és üzletfelszerelés
  • Gyors és kíméletes rögzítés

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
  • Ápolási utasítások:
    • Rendszeres karbantartás szükséges – csak akkor garantálhatja a biztos fogást (nem csúszik meg a csúszórúd)
    • Általában távolítsa el a szennyeződést
    • Mindig tartsa a sínt zsír, olaj vagy szárított ragasztó, viasz és szilikontartalmú kioldó anyagok nélkül
    • Tisztítsa meg a sín bordáját egy acél kefével
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg az orsót
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg a nyomólemezt