Horgos szerszámkészlet 4 db

Cikkszám: L60010 6460
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Typ Egységár ÁFA-val
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
Termék fajtája Mágneses megfogó kampó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám L60010 6460
EAN / GTIN 4018754296316
Gyártó száma 96722802
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • 4 darabos kampós szerszámkészlet kis alkatrészek, például Simmer- vagy O-gyűrűk, tömítőelemek vagy burkolatok felszereléséhez és eltávolításához.
  • A készlet tartalmaz egy 90°-os, egy 45°-os, egy kerek, hajlított és egy egyenes horgot.
  • A hosszú pengék robusztusak, nagy terhelésnek is ellenállnak, és ideálisak a szűk helyeken történő munkavégzéshez.
  • Az ergonomikusan kialakított 3 komponensű fogantyú biztonságos kezelést tesz lehetővé, még olajjal elkent kézzel is.
  • A praktikus textilzsák takaros tárolási megoldás.
Jellemzők:
  • Univerzálisan alkalmazható kis alkatrészek összeszereléséhez és szétszereléséhez
  • magas keménységi értékek (50-55 HRC)
  • 3 komponensű nyéllel
  • A szerszám biztonságos védelme minimális helyigény mellett
  • poliészterből készült, tépőzárral záródó, strapabíró textilzsákban
  • Hímzett Stahlwille logó

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 4
  • Hosszúság mm (L): 165 mm
  • Súly: 144 g

Tartalom:

Tartalom 4 rész:
  • 4 horogszerszám 13000-13003. sz.: egyenes, 45°; 90°; kerek hajlított