INHEX csavarhúzó bit 3/8″ 4mm L.100mm

Cikkszám: L60010 6051
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám L60010 6051
EAN / GTIN 4018754003259
Gyártó száma 02151004
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • extra hosszú kivitel
  • hatszögletű csavarokhoz
  • 3/8″ négyszöghajtás
  • Krómozott ötvözött acél, krómozott
  • DIN 7422

Jellemző:

  • d: 17,8 mm
  • L1: 100 mm
  • L2: 68 mm
  • Kimeneti hatszög külső (mm): 4 mm
  • Profil: Hatszög
  • Hajtási négyzet belül (inch): 3/8″
  • Súly: 45 g