1/4″ dugókulcs SW 5/16″ L.23mm

Cikkszám: L60010 5688
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Typ Egységár ÁFA-val
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám L60010 5688
EAN / GTIN 4018754001262
Gyártó száma 01410020
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • Hatszög AS-Drive profillal
  • 1/4″ négyszöghajtás
  • HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozva
  • ASME B 107.1/Fed. Spec. GGG-W-641/SAE AS 954-E

Jellemző:

  • d1: 11,6 mm
  • d2: 11,6 mm
  • d3: 7 mm
  • Hosszúság mm (L): 23 mm
  • Profil: Hatszög AS-hajtás
  • Hajtási négyzet belül (inch): 1/4″
  • t1: 8 mm
  • t2: 13,1 mm
  • Súly: 12 g
  • Szélesség a lapok között [inch]: 5/16 ″