Kombikulcs SW 36mm L.205mm SW 110mm

Cikkszám: L60010 4937
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Typ Egységár ÁFA-val
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám L60010 4937
EAN / GTIN 4018754024131
Gyártó száma 42050036
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • Kettős hatszög
  • Különleges acél, acélszürke
  • DIN 7444

Jellemző:

  • a: 19,5 mm
  • Hosszúság mm (L): 205 mm
  • Súly: 505 g
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 36 mm
  • Szélesség a lapok között 1 [mm]: 36 mm
  • Szélesség mm (b): 60 mm