Tű lyukasztó központ d.2.5mm l.150mm

Cikkszám: L60010 1263
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Typ Egységár ÁFA-val
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
Termék fajtája Csapszegkiütő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám L60010 1263
EAN / GTIN 4018754040612
Gyártó száma 70070001
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • nyolcszögletű
  • Króm ötvözött acél, ezüst színűre festve
  • DIN 6450

Jellemző:

  • SW 8 élű szerszámszár: 10 mm
  • Szerszámhegy átmérője: 2,5 mm
  • Hosszúság mm (L): 150 mm
  • Súly: 65 g