Scotch-Brite™ Clean and Finish nem szőtt korong CF-DC, 150 mm, A VFN

Cikkszám: L51710 229
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 40 Darab
  • Rendelési lépések: 40 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 240 darabszám azonnal szállítható
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
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám L51710 229
EAN / GTIN 53134375236435
Gyártó száma 7100182616
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Kivitel:

Soft abrasive mineral and non-woven web are ideal for cleaning, blending, finishing, and light coating and corrosion removal
Conformable pad gets into corners and over contoured surfaces to produce a uniform finish\Open web construction resists loading and rinses clean for repeated use
Non-woven 3D structure provides long life and consistent finishes
Attaches to random orbital sander (hookit backup pad) for increased cut-rate and cover larger areas
Non-woven web is load and heat resistant

Leírás:

A gyantával kötött Clean and Finish nem szőtt anyag a legegyenletesebb, reprodukálható eredményt hozza létre. Sokoldalú alkalmazhatóságának köszönhetően univerzális lemez a legtöbb standard alkalmazáshoz.

Előny:

  • Az adaptív párna sarkokba és kontúros felületekre hatol át, hogy egyenletes felületet hozzon létre
  • A nyitott, nem szőtt szerkezet ellenáll a stressznek, és ismételt használat mellett tisztára öblíthető
  • A 3D nem szőtt szerkezet hosszú élettartamot és egyenletes felületeket biztosít

Ajánlás:

  • Befejezéshez, színes előkészítéshez, felületek furnérozéséhez és kopáshoz