Scotch-Brite™ durva tisztítókorong XT-RD Pro, 125 mm x 22 mm, S XCRS

Cikkszám: L51710 219
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
150 darabszám azonnal szállítható
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
Cikkszám L51710 219
EAN / GTIN 4054596606937
Gyártó száma 7100192331
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Kivitel:

Removes rust, paint, mill scale and coatings from metal fast
High-strength fibre resists chunking and performs well on edges
High conformability provides a larger contact patch for faster removal rates
Silicon carbide mineral cuts aggressively and leaves a fine finish
Resists loading for consistent cutting action

Leírás:

A Scotch-Brite™ XT Pro durva tisztítótárcsával a jobb alkalmazkodóképesség és az erő megőrzése mellett a fémfelületek előkezelésekor vagy a rozsda és festék eltávolításhoztásakor. A tárcsát az újonnan kifejlesztett szálkötegek, a szintetikus gyanta és a szilícium-karbid csiszolóanyagok kombinációja jellemzi, amelyek együtt vastag, nyitott gyapjút alkotnak. A szálak ellenállóképességének köszönhetően a tárcsa precízebben alkalmazkodik a munkadarab kontúrjához. Ez növeli az érintkezési felületet és az eltávolításhoztást. A gyöngyökhöz igazodik, hogy a hegesztéseket eltávolításhoztás nélkül polírozza. Lehetővé teszi a nehezen elérhető területek elérését anélkül, hogy károsítaná a felületet. Erős eróziójának köszönhetően a szilícium-karbid kiváló felületi minőséget biztosít. A nem kívánt sorjázók, szennyeződések és szennyeződések hatékonyan eltávolításhozthatók a munkadarab alakjának megváltoztatása nélkül. Ez viszont csökkenti az újramunkálást és növeli a produktivitás-t. A polár rései lehetővé teszik a csiszolás kopásának eltávolításhoztását is, így a csiszolóanyag eltömődése minimálisra csökken. A keményedő gyanta kötés fokozatosan felbomlik a munka során, hogy új szálkötegeket és új szuperéles szilícium-karbid csiszolóanyagokat tegyen ki. Ez biztosítja az állandó eltávolításhoztási arányt a szerszám teljes élettartama alatt. A nagy szilárdságú szálak ellenállnak a szakadásnak, és kiváló eredményeket biztosítanak még a széleken is. A tárcsát alacsony rezgés és szikraképződés, nagy forgási sebesség és hosszú élettartam jellemzi.

Előny:

  • Alkalmas a rozsda, festék, vízkő és bevonatok gyors eltávolítására fémekből
  • Nagy szilárdságú szál, ellenáll a kitöréseknek, és optimális élteljesítményt nyújt
  • A nagy alkalmazkodóképesség nagyobb érintkezési felületet biztosít a gyorsabb eltávolítás érdekében
  • A szilícium-karbid agresszíven vágja le és finom felületet hagy maga után.
  • Ellenáll a stressznek, és ezért egységes vágóteljesítmény
  • Nagy sebesség, alacsony rezgés és alacsony szikra

Ajánlás:

  • Rozsda eltávolítása, festék eltávolítása, malom skála eltávolítása, bevonat eltávolítása, ragasztók eltávolítása és felület előkészítése