{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Méréstartomány | 0 mm - 600 mm | |
| Leolvasás | 0,01 mm | |
| Hibahatár | 0,05 mm | |
| Csőrhossz | 90 mm | |
| LCD kijelző számmagassága | 10 mm | |
| Mért érték rögzítése | einmalige Einstellung des Nullpunkts | |
| Üzemidő | 20000 h | |
| Méréstechnika | digitális | |
| Súly | 1,35 kg | |
| Csomagolás | Stabil doboz | |
| Energiaellátás | Elemes | |
| A tartalmazott elemek száma | 1 |
| Cikkszám | L40020 50 | |
| EAN / GTIN | 4946368090511 | |
| Gyártó száma | 500-501-10 | |
| Gyártó/felelős személy | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |