Digitális, ABS AOS speciális tolómér?, i

Cikkszám: L40010 9391
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám L40010 9391
EAN / GTIN 4946368667768
Gyártó száma 500-197-30
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

This digimatic caliper allows you to take reliable measurements and offers you the following benefits: AOS (Advanced Onsite Sensor) induction type encoder used in top-of-the-line ABS coolant-proof calipers Thanks to the adoption of the electromagnetic induction type ABS encoder, this caliper can be used without concern for contamination on the scale face during measurement. Detection signal is not affected by dirt (water, oil, etc.) on surface of a scale. The slider provides smooth, stable and comfortable operation. Character height: 9 mm (150 and 200 mm), 11 mm (300 mm) ABS (ABSOLUTE) scale requires no origin setting after power-on and has no limit to response speed.

Jellemző:

Accuracy: ±0,001″
Range: 0 - 8″