Mérőállvány gránit alaplemezzel, 150x200 mm

Cikkszám: L40010 6702
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám L40010 6702
EAN / GTIN 4946368629711
Gyártó száma 215-151-10
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

A gránit talapzatú mérőasztalok a következő előnyöket kínálják Önnek: Kemény kőből készült kopásálló asztallal Mechanikus rögzítő rendszerrel

Jellemző:

  • Régi cikkszám: 215-151
  • Szerelőnyílás ∅ : ∅ 3/8″/ ∅ 9,53 mm
    ∅ 8 mm-es aljzattal (alaptartozék)
  • Finombeállítás: 1
  • Méret / méret: 0.41 X 0.28 X 0.23 M
  • Max. Mérési magasság: 260
  • Derékszögűség
    Asztali szár tartó: 0,2/100
  • Oszlop ∅ : 30
  • Lapossági táblázat: 3 µm