Digitális, ABS tolómérő, csőrös mérőfelületek IP67 0-300 mm

Cikkszám: L40010 13808
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • IP védettségi osztály: IP 67
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
Méréstartomány 0 mm - 300 mm
IP védettségi osztály IP 67
Méréstechnika digital
Energiaellátás Elemes
Termék fajtája Műhelytolómérő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám L40010 13808
EAN / GTIN 4946368846293
Gyártó száma 550-331-20
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Ez a tolómérő lekerekített mérőlábakkal rendelkezik, és a következő előnyöket kínálja: A lekerekített mérőszárak lehetővé teszik a belső átmérők mérését. ABSOLUTE skála.

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 300
Beosztási érték: 0,01 mm
A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,04 mm
Ismétlési pontosság: 0,01 mm
Megjegyzések: IP67
Kijelző: LCD, számjegymagasság 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)
Max. Reakciós sebesség: Korlátlan mm/s
Tömeg: 1.88
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Dobozban, 1x SR-44 akkumulátort tartalmazó dobozban.
Az akkumulátor élettartama: Kb. 5 év normál használat mellett.

Megfelelő termékek