Tapintásmérő 0,03-0,5mm

Cikkszám: L40010 13180
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
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
Cikkszám L40010 13180
EAN / GTIN 4946368424156
Gyártó száma 184-307S
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Ezek a tapintásmérők számos mérési feladathoz ideálisak, és a következő előnyöket kínálja Önnek: Minden egyes lapkán jól láthatóan rányomott méret. A pengék könnyen eltávolíthatók és egyenként rögzíthetők.

Jellemző:

  • Régi cikkszám: 184-307
  • Lapok száma: 13
  • Lap hossza: 100
  • Pontosság: 0,03-0,15 mm: ±0,005 mm,
    0,2 - 0,5 mm: ±0,012 mm,
    0,55-1 mm: ±0,02 mm
  • Méret / méret: 0.135 X 0.035 X 0.02 M
  • Hossz: 100 mm
  • Méréstartomány: 0,03-0,1 mm per 0,01 mm,
    0,2-0,5 mm per 0,1 mm, 0,15 mm
  • Inch/Metrikus: Metrikus