Digitális, ABS speciális tolómérő, 0-450 mm

Cikkszám: L40010 131
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Mért érték rögzítése: einmalige Einstellung des Nullpunkts
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
Méréstartomány 0 mm - 450 mm
Leolvasás 0,01 mm
Hibahatár 0,05 mm
Csőrhossz 90 mm
LCD kijelző számmagassága 10 mm
Mért érték rögzítése einmalige Einstellung des Nullpunkts
Üzemidő 20000 h
Méréstechnika digitális
Súly 1,17 kg
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám L40010 131
EAN / GTIN 4946368090498
Gyártó száma 500-500-10
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Kivitel:

Messbereich: 0 – 450 mm.
Genauigkeit: ± 0,05 mm.
Datenausgang: ja.
Tiefenmaß: nein.

Leírás:

Az ABSOLUTE Digimatic kalibrátor nagy mérési tartományokhoz a következő előnyöket kínálja Önnek: Nagyon robusztus konstrukció a nagy mérési tartományokhoz Az ABSOLUTE rendszer rendkívül pontos mérési eredményeket tesz lehetővé Kiváló minőségű vezetőfelületek a csúszka sima mozgásához Számmagasság: 10 mm.

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 450
Számjegy pontosság: 0,01 mm
A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,05 mm
Ismételhetőség: 0,01 mm
Kijelző: LCD, számjegyek magassága 10 mm
Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
ON/OFF: Igen
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: dobozban, 1x SR-44 elemmel együtt.
Az akkumulátor élettartama: Kb. 20 000 óra.