Szögtapintó, vízszintes kivitel, 0,14 mm, 0,001 mm, 8 mm-es tengely, 0,14 mm, 0,001 mm, 8 mm-es tengelyen

Cikkszám: L40010 11620
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csomagolás: Stabil doboz
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
Méréstartomány irányonként 0,7 mm
Leolvasás 0,001 mm
Mérőóra ⌀ 2 mm
Tapintókar hossza 14,7 mm
Mérőerő 0,3 N
Méréstechnika analóg
Ház ⌀ 40 mm
Csomagolás Stabil doboz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám L40010 11620
EAN / GTIN 4946368676050
Gyártó száma 513-401-10E
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Kivitel:

Külső gyűrű ⌀ 40 mm, alapkészlet

Leírás:

Ez a Szögtapintó a következő előnyöket kínálja Önnek. Drámaian megnövelt tartósság, szondázási érzékenység és láthatóság Káprázásmentes, lapos óraüveg, amely lehetővé teszi a mérési eredmények könnyű leolvasását Javított O-gyűrűs tömítés elhelyezése, amely lehetővé teszi az óraüveg könnyű forgatását, miközben védi a számlapot a por és az olaj behatolása ellen Többrétegű bevonatú óraüveg.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0,14
Beosztás: 0,001
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Dobozban, beleértve a szorítószárat ⌀8 mm, szonda ⌀2 mm