Acél vonalzó, széles és merev , 150 mm,

Cikkszám: L40010 11541
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Cikkszám L40010 11541
EAN / GTIN 4946368045979
Gyártó száma 182-111
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

These are rigid and fully-flexible rules that offer you the following benefits: They have clear graduations on satin-chrome finish. The rules are stainless tempered.

Jellemző:

Accuracy: +0,1 mm / -0,09 mm
Range: 150 - 150 mm