Digitális, külső mikrométer IP65, 150-175 mm, Digimatic

Cikkszám: L40010 10990
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Typ Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • IP védettségi osztály: IP 65
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
IP védettségi osztály IP 65
Méréstechnika digital
Energiaellátás Batteriebetrieben
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám L40010 10990
EAN / GTIN 4946368695440
Gyártó száma 293-252-30
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Ez az IP65 külső mikrométer kiváló pontossággal rendelkezik, rendkívül robusztus, és adatkimenettel és anélkül is kapható, így a következő előnyökkel jár: Az összes műanyag alkatrész olajálló anyagból készült Kivételesen hosszú, 2,4 éves akkumulátor-élettartam Kiváló ellenállás a porral és a vízzel szemben, így a műszer hűtő kenőanyagokkal történő megmunkálási helyzetekben is használható.

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 150 - 175
Számlalépés értéke: 0,001 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±3 µm
Skála: Skáladob és hüvely szatén krómozott, ø18 mm.
Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
Mérőerő: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Dobozzal, kulccsal, akkumulátorral, beállítási szabvány (25 mm-től), 50 mm-es mérési tartományig gyári tanúsítvánnyal.
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: Kb. 2,4 év a ≤100 mm-es modellek esetében 1,2 év a >100 mm-es modellek esetében.

Megfelelő termékek