Digimatikus univerzális szögmérő pengehossz: 150 mm

Cikkszám: L40010 1002
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Typ Egységár ÁFA-val
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
Energiaellátás Elemes
Termék fajtája Szögmérő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám L40010 1002
EAN / GTIN 4946368376516
Gyártó száma 187-501
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Ez egy Digimatic univerzális szögmérő adatkimenettel, amely a következő funkciókat kínálja Önnek: Biztonságos leolvasás a jól látható digitális kijelzőn keresztül. Automatikus kikapcsolás 10 perc után, egyszerű beállítás a rögzített referenciapontokon keresztül. A mérőrúd teljes hosszában mozgatható és rögzíthető. Finombeállítás bármely szögméret pontos beállításához. Tartón keresztül csatlakoztatható a 192-es sorozatú magasságmérő és jelölő készülékhez.

Jellemző:

Nulla beállítása: Igen
Számjegyek lépcsőfokozata: 1' (0,01°)
Ismétlési pontosság: 1' (0,01°)
Kijelző: 6,5 mm magas LCD kijelző
ON/OFF: Igen
DATA (kimenet a kábellel) / HOLD (kijelzőérték): Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Dobozban, 1x CR-2.032 elem, 150 mm-es acél vonalzó, tartó a magasságmérőhöz.
Tápegység: 1 db CR-2032 elem
Az elem élettartama: kb. 2000 óra

Megfelelő termékek