ER16 SPR 2-3 ER patronok

Cikkszám: L24120 69
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Utánszállítás
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám L24120 69
EAN / GTIN 7291075133585
Gyártó száma 4500101

Leírás

Leírás:

ER-mérőcsatok, szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 3 mm, szerelési átmérő, min Munkadarab oldal (DCONNWS) 2 mm, tengelyméret (SS) ER16

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 3 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 2 mm
  • Szárméret (SS) ER16