M12FCIWF12G3-0 akkus ütvecsavarozó

Cikkszám: L01870 118536
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
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
Cikkszám L01870 118536
EAN / GTIN 4058546483258
Gyártó száma 4933493454
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

Nagy teljesítménysűrűség: 542 Nm rögzített nyomaték és 746 Nm leoldó nyomaték közepes nyomaték mellett
A 1 kg-os súly akku nélkül és a 122 mm-es hosszúság jobb hozzáférést és kevesebb fáradtságot jelent
3 000 fordulat/perc a nagy alkalmazási sebesség érdekében
A DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi, hogy gyorsan váltson a 4 kapcsolási fokozat között, különböző sebességgel és nyomaték beállításokkal
szabályozók a sebességbeállítások egyszerű kiválasztásához egy kézzel
Tri-LED-EK a munkaterület árnyékmentes megvilágításához
A FUEL™ platformunk DNS-e újraértelmezi a vezeték nélküli technológiák egyensúlyát. A MILWAUKEE® POWERSTATE™ kefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akku és a REDLINK PLUS™ elektronikus intelligencia kiemelkedő teljesítményt, működési idő-t és tartósságot biztosít
Rugalmas akkumulátorrendszer: Minden MILWAUKEE® M12™ akkumulátorral működik

Jellemző:

  • Tartalom: A dobozban nincsenek elemek, nincs töltő tartozék
  • Akku: Li-ion
  • A mellékelt akkumulátorok száma: 0
  • Szállítva: kartonban
  • Tömeg akkumulátorral együtt: 1,5 (M12 HB5) EPTA KG
  • Üresjárati fordulatszám: 0-930/0-2100/0-3000/0-1300 min-1
  • Max. Nyomaték: 746 Nm
  • Max. Csavarátmérő: M16
  • Ütésszám: 0 - 1500/ 0 - 3000/0 - 3300/0 - 3300 min-1
  • Feszültség: 12 V
  • Szerszámbefogó: 1/2 col

Tartalom:

A dobozban nincsenek elemek, nincs töltő tartozék

Megfelelő termékek