Leírás:
TRUEVIEW™ nagy felbontású megvilágítás akár 2 000 lumen fényerővelAkár 24 óra működési idő a M18™ 5,0 Ah akku-vel3 mód a kimenet és a működési idő kezeléséreMágneses rögzítés és akár 7,5 cm-es befogónyílásRugalmas akkumulátorrendszer: Minden MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral működik359 fokos vízszintes forgatás és 160 fokos függőleges forgatás a fényfej teljes beállításához
Jellemző:
- Tartalom: A dobozban nincsenek elemek, nincs töltő tartozék
- Akku: Li-ion
- A mellékelt akkumulátorok száma: 0
- Rögzítés: Horog, mágnes, csipesz
- Kék fényspektrum kockázati csoport: 1
- Színhőmérséklet: 4000 k
- Színvisszaadási index: 80
- Szállítva: kartonban
- Tömeg akkumulátorral együtt: 2,9 (M18 B5) EPTA KG
- IP védelmi osztály: IP20
- Égő: LED
- Max. működési idő megvilágítási módban M18 B5 akku-vel: 6/ 12/ 24 óra
- Max. Fényerő-megvilágítás üzemmód magas/közepes/alacsony: 2000/ 1000/ 500 lumen
- Max. lumen: 2000
- Feszültség: 18 V
Tartalom:
A dobozban nincsenek elemek, nincs töltő tartozék