M12B3 LI-ION AKKUMULÁTOR 3.0AH

Cikkszám: L01850 367
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
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
Akkumulátor típus L�tium-ion
Akkumulátor kapacitás 3 Ah
Akkumulátor-feszültség 12 V
Termék fajtája akku

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám L01850 367
EAN / GTIN 4002395157969
Gyártó száma 4932451388
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Még 3x több üzemidő és kétszer hosszabb élettartam a korábbi MILWAUKEE® akkumulátortechnológiához képest
  • Digitális túlterhelésvédelem megakadályozza az akkumulátor véletlenszerű károsodását
  • Egyetlen cellafigyelés - Biztosítja az optimális töltést és kisütést a maximális élettartam érdekében
  • Még -20°-ig használható

Jellemző:

  • Tartalmazott akkumulátor: 1 x M12 B3
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: 3,0
  • Akkumulátor-rendszer: M12
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 1
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Kiszerelt: Blisterben
  • Súly [kg]: 0,2
  • Termékváltozat: M12 B3
  • Feszültség [V]: 12

Megfelelő termékek