Belső hatszög készlet 9 db-os

Cikkszám: L01850 2542
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Utánszállítás
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám L01850 2542
EAN / GTIN 4058546348144
Gyártó száma 4932478621
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Csavarzár a kulcsok könnyű eltávolításához
  • Gömbfej megkönnyíti a csavarokhoz való hozzáférést és lehetővé teszi a munkát akár 30°-os szögben is
  • Méretazonosítás a megfelelő kulcs egyszerű kiválasztásához
  • Fúrás a Milwaukee® szerszámzárhoz való egyszerű rögzítéshez magasban végzett munkáknál

Jellemző:

  • Tartalom: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
  • Pack tartalma: 9
  • Termékváltozat: Hex Key 9pc Set
Küllőkulcs 9 db

Tartalom:

1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm