vízmérték vékony 20 cm mágneses

Cikkszám: L01850 2379
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
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
Termék fajtája Vízmérték

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám L01850 2379
EAN / GTIN 4058546361792
Gyártó száma 4932478897
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • 2 robosztus akril fiola, ütésálló és UV-álló
  • Pontosra maratott mérőfelületek (120 cm-ig) a pontos igazításhoz
  • Ötéscsillapító gumiból készült végzárók
  • Csúszásgátlók a sima felületekre való könnyű felhelyezéshez
  • Hosszú élettartamú felfüggesztési lehetőség a könnyű tároláshoz
  • VPA által tanúsított pontosság
  • A mérési pontosság 0,029° (0,5 mm/m)

Jellemző:

  • Termékváltozat: 20cm Mag Slim vízmérték - 10db