Orange HD egyszerhasználatos kesztyű (Pk100) Orange XL R

Cikkszám: L01840 608
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám L01840 608
EAN / GTIN 5036108305292
Gyártó száma A930ORRXL
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

Prémium erősségű egyszer használatos kesztyű Crystal Grip technológiával. 0,17 mm vastagság a nagy szakítószilárdság érdekében. A rendkívül erős szintetikus nitril alapanyag háromszor erősebb mint a standard nitril. Szilikonmentes Ideális az autógyártás, az elektronika és az üvegipar számára. 100 kesztyű dobozonként

Jellemző:

  • Crystal grip technológia
  • Szilikonmentes - Ideális gyártáshoz, festéshez, elektronikai munkákhoz és üvegkezeléshez, ahol a szilikon problémát jelenthet
  • Élelmiszeripari használatra fejlesztett termék, ellenáll a zsíroknak, állati zsiradéknak és olajoknak.
  • 100 kesztyű dobozonként
  • Háromszor erősebb, mint a hagyományos nitril
  • 0,18 mm vastagság a kivételes szilárdságért
  • 240 mm hosszú
  • CE Foodsafe
  • Magas teherbírású, szintetikus nitril anyag
  • Kiskereskedelmi kihelyezést segítő doboz
  • Ideális autószereléshez, építőipari- és egyéb munkákhoz
  • Elfogadható minőségi határérték (AQL) 1,5
  • Ezt a terméket belső dobozokban értékesítik
  • UKCA jelöléssel
  • CE minősítés

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 455 Part 1-4
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type C (K)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN ISO 374-5:2016 Virus

Alapanyag:

Anyag: Nitril;