Bőr hegesztőkötény Tan R

Cikkszám: L01840 469
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám L01840 469
EAN / GTIN 5036108197057
Gyártó száma SW10TAR
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

Prémium minőségű, marhahasíték hegesztőkötény, para-aramid varrásokkal. Maximális védelmet biztosít a legkeményebb körülmények között is. Az állítható pántok és a gyorskioldó csat biztosítja a kötény biztonságos és tökéletes illeszkedését.

Jellemző:

  • Marhabőrből készült a prémium kivitelezés érdekében
  • Class 2 hegesztés védelem
  • Tépőzáras mellzseb
  • Ergonomikus gyorskioldó csat
  • Állítható pántok a biztonságos illeszkedésért
  • Kemény munkakörnyezetekre tervezték
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)

Alapanyag:

Shell szövet: Hasított marhabőr, 1,3mm vastag
Héj összetétele: Hasított marhabőr, 1,3mm vastag
Mosás: Vizes kezelés (mosás) tilos;