Hőálló kesztyű 250˚C White L R

Cikkszám: L01840 278
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Utánszállítás
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
Cikkszám L01840 278
EAN / GTIN 5036108174188
Gyártó száma A590WHRL
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

A hőálló kesztyű viszkózból készült, amely pamut béléssel hosszú élettartamú kesztyűt kínál, amely 250C-ig hőálló az kontakt hővel szemben. Varrásmentes, kétkezes és mosógépben mosható..

Jellemző:

  • 250°C kontakt hő ellen 15 másodpercig nyújt védelmet
  • Robusztus 7 kötési sűrűségű bélés
  • Hosszított mandzsettás változat
  • Ezek a kesztyűk kétkezesek és alkalmasak bal- vagy jobbkezes felhasználók számára a fokozott hatékonyság érdekében.
  • Kesztyű hosszúság 30cm
  • Egyesével szállítjuk
  • Mosógépben mosható
  • CE minősítés
  • Gépben mosható 30°C
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1341X)
  • EN 407: 2020 (4231XX)

Alapanyag:

Anyag: Viszkóz; Pamut; Gumírozott;