DG 25 Készlet pneumatikus egyenes csiszológép

Cikkszám: L01750 77
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
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
Energiaellátás Sűrített levegős
Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám L01750 77
EAN / GTIN 4007430228918
Gyártó száma 604116500
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Csiszoláshoz, grindoláshoz, maráshoz és gravírozáshoz
  • Beépített fordulatszám-szabályozás
  • Ergonomikus, részben gumírozott ház: hidegszigetelő, csúszásmentes és alacsony rezgésszintű a kényelmes munkavégzéshez
  • Biztonsági kar az akaratlan bekapcsolás ellen
  • Elforgatható elszívólevegő-vezető a ház oldalán

    Szállítási terjedelem
  • EURO foglalat 1/4″, ARO/Orion foglalat 1/4″, ISO foglalat 1/4″, 2 db fogókulcs (3 mm, 6 mm), egyenként 5 db szerelt hegy (3 mm, 6 mm), 2 db nyitott végű kulcs (13 mm, 16 mm), műanyag tok.

Jellemző:

  • Üzemi nyomás: 6.2 bar
  • Tömeg: 0.43 kg
  • Levegőszükséglet: 300 l/min
  • Max. Sebesség: 25000 /min
  • Bizonytalanság K: 0.8 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Csiszolási felület: 0.1 m/s²
  • Hangnyomásszint: 75 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 87 dB(A)
  • Nyakörv befogó furat: 6 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek