DG 700 Pneumatikus egyenes csiszoló

Cikkszám: L01750 69
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
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
Energiaellátás Sűrített levegős
Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám L01750 69
EAN / GTIN 4007430245557
Gyártó száma 601554000
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Különösen nagy teljesítményű igényes használatra
  • csiszoláshoz, géptalanításhoz, maráshoz és gravírozáshoz
  • különböző anyagok sík és ívelt felületeinek csiszolásához
  • Egyszerűen kezelhető és könnyű, így még a nehezen hozzáférhető helyeken is könnyedén dolgozhat
  • Ergonomikus, hidegszigetelő és könnyű, ütésálló műanyagból készült ház
  • Kényelmes légelszívás a fogantyún keresztül, így elkerülhető a munkaterületen felverődő por
  • Szajmentesített légkivezetés a zajcsökkentett munkavégzéshez
  • Kompakt méret a kényelmes egykezes használathoz

    Szállítási terjedelem
  • EURO tüskés bimbó 1/4″, ARO/Orion tüskés bimbó 1/4″, ISO tüskés bimbó 1/4″, 6 mm-es (ipari szabvány), olajos palack.

Jellemző:

  • Üzemi nyomás: 6.2 bar
  • Tömeg: 0.83 kg
  • Levegőszükséglet: 600 l/min
  • Max. Sebesség: 22000 /min
  • Bizonytalanság K: 0.8 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Csiszolási felület: 3.1 m/s²
  • Hangnyomásszint: 89 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 100 dB(A)
  • Nyakörv befogó furat: 6 mm