BP 210 Sűrített levegős fúvóka

Cikkszám: L01750 58
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
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
Cikkszám L01750 58
EAN / GTIN 4007430246233
Gyártó száma 601580000
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Könnyű, robusztus, öntött alumíniumból készült ház

    Szállítási terjedelem
  • EURO tüskés bimbószár 1/4″, hosszabbítás 210 mm

Jellemző:

  • Üzemi nyomás: 2 - 6 bar
  • Tömeg: 0.14 kg
  • Levegőszükséglet: 100 - 200 l/min
  • A termék leírása: Könnyű, robusztus, öntött alumíniumból készült ház

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek