BP 500 Sűrített levegős fúvópisztoly

Cikkszám: L01750 15
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám L01750 15
EAN / GTIN 4007430246271
Gyártó száma 601582000
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Ergonomikus, hidegszigetelő és könnyű, ütésálló műanyagból készült ház
  • Szabályozható levegőmennyiség az alkalmazásorientált munkavégzéshez
  • Fogantyú és könnyű a könnyű munkavégzéshez még a nehezen hozzáférhető helyeken is

    Szállítási terjedelem
  • EURO dugós bimbó 1/4″, hosszabbító 500 mm.

Jellemző:

  • Üzemi nyomás: 3 - 8 bar
  • Tömeg: 0.16 kg
  • Levegőszükséglet: 130 - 350 l/min

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek