HG 16-500 Hőlégfúvó

Cikkszám: L01750 106
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
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
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Heissluftbläser

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám L01750 106
EAN / GTIN 4061792185753
Gyártó száma 601067000
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Széleskörű felhasználási lehetőségek: festékeltávolítás, formázás, zsugorítás, hegesztés és még sok más
  • Kényelmes kezelés az ergonomikus kialakításnak és a csúszásmentes, puha tapintású felülettel ellátott fogantyúnak köszönhetően
  • Biztonságos álló munkavégzés a nagyméretű csúszásmentes talpnak köszönhetően

    Szállítási terjedelem

    -

Jellemző:

  • A léghőmérsékleti lépések száma: 2
  • Maximális bemeneti teljesítmény: 1600 W
  • Tömeg hálózati kábel nélkül: 0.6 kg
  • Kábelhossz: 2.2 m
  • Levegőmennyiség: 240 / 450 l/min
  • A levegő hőmérséklete: 300 / 500 °C
  • Hangnyomásszint: 70 dB(A)

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek