3M™ Scotch-Weld™ EPX kézi applikátor 38 ml / 45 ml / 50 ml patronokhoz, 1:1/2:1 és 10:1 adagoló dugattyúval.

Cikkszám: L01310 435
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
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
Termék fajtája Pisztoly

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám L01310 435
EAN / GTIN 4054596716919
Gyártó száma 7100205939
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Kivitel:

Dispenses two-component 3M™ Scotch-Weld™ Structural Adhesives
Offers take-it-to-the-job convenience without the need for air hoses or electrical cords
Ensures correct mix ratio during dispensing; no need to weigh components
Minimizes waste and mess associated with hand mixing

Leírás:

Ez a 3M™ Scotch Weld™ EPX kézi gép 400 ml kartusok feldolgozására szolgál. Az EPX rendszerrel a ragasztót adagolják, összekeverik és felhordják a ragasztandó anyagokra. A keverő fúvóka és a adagoló dugattyú kiválasztása a ragasztótól függ.

Jellemző:

Kétkomponensű 3M™ Scotch-Weld™ építőipari ragasztók alkalmazásához
Kényelmesen dolgozhat légtömlők vagy elektromos kábelek nélkül
Biztosítja a megfelelő keverési arányt, ha az alkatrészek lemérése nélkül alkalmazzák
A kézi keveréshez képest minimális hulladék és tisztítás szükséges
Kevesebb műanyag hulladék

Előny:

  • Kétkomponensű 3M™ Scotch-Weld™ építőipari ragasztók alkalmazásához
  • Biztosítja a megfelelő keverési arányt, ha az alkatrészek lemérése nélkül alkalmazzák
  • A bekeverés-hez képest minimális hulladék és tisztítás szükséges kézzel
  • Kevesebb műanyag hulladék

Ajánlás:

  • bekeverés és kétrészes ragasztók alkalmazása