M12HV-0 Akkumulátoros kézi porszívó

Cikkszám: L00820 36
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
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
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus L�tium-ion
Akkumulátor-feszültség 12 V
Termék fajtája Nedves- és száraz porszívó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám L00820 36
EAN / GTIN 4002395262908
Gyártó száma 4933448390
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Kompakt kézi porszívó
  • Látóablak a gyűjtőtartályban lévő szennyeződés mennyiségének egyszerű ellenőrzéséhez
  • Feszültségkapcsoló a folyamatos működéshez
  • Változatos felhasználási lehetőségek a sokoldalú tartozékoknak köszönhetően
  • Kompakt kialakítás a szűk helyeken történő használathoz
  • A gyűjtőtartály megerősített zárómechanizmusa véd a véletlen kiömlés ellen
  • 100 %-ban kompatibilis a MILWAUKEE®- rendszerrel. M12™ termékcsaláddal
  • Szállítási terjedelem: Szűrő, hosszabbítócső 0,4 m, résfúvóka és durva szennyeződés fúvóka

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: Nincs mellékelt akkumulátor
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: Nem tartalmaz akkumulátort
  • Akkurendszer: M12
  • Akkuk száma: 0
  • Akkutípus: Li-ion
  • Technológia szerint: Brushed
  • Szállítás: dobozban
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 1. 2 (M12 B2)
  • Súly az akkumulátorral együtt: 1,2
  • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
  • Megrendelhető töltőállomás: Nem
  • Termékváltozat: M12 HV-0
  • Tömlőátmérő [mm]: 22,5
  • Feszültség [V]: 12
  • Szériafelszereltség: Szállítási terjedelem: Szűrő, hosszabbítócső 0,4 m, résfúvóka és durva szennyeződés fúvóka

Tartalom:

Szűrő, hosszabbítócső 0,4 m, résfúvóka, durva szennyeződés fúvóka

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek