C12MT-0 AKKUMULÁTOROS MULTISZERSZÁM

Cikkszám: L00820 102
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Typ Egységár ÁFA-val
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
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor típus L�tium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor-feszültség 12 V
Termék fajtája Rezgőkészülékek

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám L00820 102
EAN / GTIN 4002395239276
Gyártó száma 4933427180
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Professzionális multiszerszám vágáshoz, fűrészeléshez és csiszoláshoz
  • REDLINK™ elektronika - túlterhelés elleni védelem a gépben és az akkumulátorban hosszú élettartamot biztosít
  • Multiszerszám oszcilláló mozgássorral - optimális a befejezés körüli munkákhoz, felújításhoz és szereléshez
  • Versenytartozékokkal is használható
  • Egyetlen cella felügyelete az optimális élettartam és a hosszú akkumulátor élettartam érdekében
  • Akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzője
  • A REDLITHIUM™ akkumulátor tökéletesen illeszkedő kialakítást kínál, fejlett elektronikát és veszteségmentes energiaellátást a korábbi modelleknél hosszabb élettartam és hosszabb élettartam érdekében
  • 100%-os rendszerkompatibilitás a MILWAUKEE®-M12™ termékcsaláddal
  • Kiszerelés: Süllyesztett fűrészlap, csiszolókorong, csiszolópapír 60 / 80 / 120 / 240 K, adapter és belső hatszög

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: Nincs mellékelt akkumulátor
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: Nem tartalmaz akkumulátort
  • Akkurendszer: M12
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 0
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Technológia szerint: Brushed
  • Kiszerelés: dobozban
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 1. 0 (M12 B2)
  • Súly az akkumulátorral: 1,0
  • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
  • Megrendelhető bölcső: Nem
  • Időzített fordulatszám [min_1]: 5000 - 20.000
  • max. üresjárati fordulatszám: 20000
  • min. üresjárati fordulatszám: 20.000
  • max. üresjárati fordulatszám: 20.000
  • max. üresjárati fordulatszám: 20.000
  • min. üresjárati fordulatszám: 5000
  • Termékváltozat: C12 MT-0
  • Feszültség [V]: 12
  • Szériafelszereltség: adapter, belső hatszög merülő vágófűrészlap, csiszolókorong, 3x 60/80/120/240 csiszolólap

Tartalom:

Akkumulátorok nem tartoznak a szállítási tartalomhoz, töltő nem tartozik a szállítási tartalomhoz, kartondobozban, adapter, belső hatlapú kulcs, merülőfűrészlap, csiszolótányér, 3x 60/80/120/240 csiszolólap

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek