{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Csomagolás | Systemkoffer (HD=Heavy Duty) | |
| Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Milwaukee Typ B 18 V | |
| Applikáció kapcsolódás | OneKey | |
| Gyártó jelölése | M18 ONEIWF12-502X | |
| A tartalmazott akkumulátorok száma | 2 | |
| Energiaellátás | Akkus | |
| Akkumulátor típus | L�tium-ion | |
| Akkumulátor kapacitás | 5 Ah | |
| Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
| Maximális nyomaték 1. fokozat | 40 Nm | |
| Maximális nyomaték 2. fokozat | 120 Nm | |
| Maximális nyomaték 3. fokozat | 220 Nm | |
| Maximális nyomaték 4 fokozat | 300 Nm | |
| Ütésszám 1. fokozat | 1 300 min-1 | |
| Ütésszám 2. fokozat | 2 100 min-1 | |
| Ütésszám 3. fokozat | 2 550 min-1 | |
| Ütésszám 4. fokozat | 3 200 min-1 | |
| Szerszámbefogó mérete | 1/2 coll | |
| Súly | 1,8 kg | |
| Termék fajtája | Ütvecsavarozó |
| Cikkszám | L00800 81 | |
| EAN / GTIN | 4002395160525 | |
| Gyártó száma | 4933451374 | |
| Gyártó/felelős személy | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |