M18BHG-502C AK.HOT AIR FÚVÓ

Cikkszám: L00800 63
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Typ Egységár ÁFA-val
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
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor típus L�tium-ion
Akkumulátor kapacitás 5 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Termék fajtája Heissluftbläser

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám L00800 63
EAN / GTIN 4058546029449
Gyártó száma 4933459772
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • - forró levegő akár 470 °C-ig
  • Az üzemi hőmérsékletet mindössze 6 másodperc alatt éri el
  • REDLINK™ elektronika - a gép és az akkumulátor túlterhelésvédelme biztosítja a hosszú élettartamot
  • Egyetlen cellafigyelés az optimalizált szerszám élettartam és a hosszú akkumulátor élettartam érdekében
  • Integrált kampó a könnyű felfüggesztéshez létrán
  • A csomagban 1 x szűkítő fúvóka található, 1 x fényvisszaverő fúvóka
  • LED megvilágítás a munkaterületen
  • A REDLITHIUM™ akkumulátor tökéletesen összehangolt kialakítással, fejlett elektronikával és veszteségmentes energiaellátással rendelkezik, ami a korábbi modellekhez képest hosszabb élettartamot és hosszabb élettartamot biztosít
  • 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Tartalmazott akkumulátor: 2 x M18 B5
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapacitás [Ah]: 5,0
  • Akkurendszer: M18
  • Akkuk/akkuk száma: 2
  • Akkuk/akkuk típusa: Li-ion
  • Technológia: Brushed
  • Kiszerelt: Hordtáska
  • Súly az akkumulátorral [EPTA] [kg]: 1,4 (M18 B5)
  • Súly az akkumulátorcsomaggal: 1,4
  • Mellékelt töltő: M12-18 C
  • Megrendelhető töltőállomás: Igen
  • Akkumulátor töltési ideje: 80
  • Termékváltozat: M18 BHG-502C
  • Feszültség [V]: 18
  • Szériafelszereltség: 2 fúvóka

Tartalom:

2 x 18 V/5,0 Ah Red Li-Ion akkumulátor, M12-18 C töltő, 2 fúvóka, hordtáska.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek