M12FDGS-0 AKKUMULÁTOROS EGYENES KÖSZÖRŰ - 0

Cikkszám: L00800 519
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
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
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus L�tium-ion
Akkumulátor-feszültség 12 V
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám L00800 519
EAN / GTIN 4058546290634
Gyártó száma 4933471435
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Az első akkumulátoros egyenescsiszoló, amely a légmotoros szerszámokéhoz hasonló teljesítményű
  • A kompakt kialakítás (teljes hossza 262 mm) könnyű hozzáférést biztosít a nehezen hozzáférhető helyeken, és új alkalmazási lehetőségeket nyit
  • 3-... fokozatos fordulatszám-beállítás és érzékeny fordulatszám-szabályozás az optimális vezérléshez
  • Mindössze ⌀ 50 mm-es csiszolókorongokhoz
  • 6 és 8 mm-es fogócsővel
  • A M18 FUEL™ a legigényesebb felhasználók számára készült
  • A technológia maximális teljesítményt nyújt, és három kulcsfontosságú építőelemet egyesít - a kefe nélküli POWERSTATE® motort, a REDLITHIUM™ akkumulátort és a REDLINK PLUS™ elektronikát
  • Azáltal, hogy ezt a három MILWAUKEE® technológiát optimálisan összehangoljuk, a lehető legnagyobb teljesítményt érjük el a lehető leghosszabb élettartam mellett
  • 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE® M12™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: Nincs mellékelt akkumulátor
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: Nincs benne akkumulátor
  • Akkurendszer: M12
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 0
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Technológia szerint: üzemanyag
  • Szállítás: dobozban
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 0. 94 (M12 B4)
  • Súly az akkumulátorral együtt: 0,94
  • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
  • Megrendelhető töltőállomás: Nem
  • Leállási sebesség [min_1]: 0 - 10.000/ 0 - 15.000/ 0 - 21.000
  • maximális alapjárati fordulatszám (1. fokozat): 0 - 10.000/ 0 - 15.000/ 0 - 21.000
  • Max: 10000
  • max. üresjárati fordulatszám (2. fokozat): (3. fokozat): 15000
  • max. alapjárati fordulatszám (3. fokozat): 15000
  • max: 21000
  • max. befogó átmérő: 8
  • max. befogó átmérő [mm]: 6/ 8
  • min. id. Üresjárati fordulatszám (1. fokozat): 0
  • min. Üresjárati fordulatszám (2. fokozat): 0
  • min. Üresjárati fordulatszám (3. fokozat): 0
  • Termékváltozat: M12 FDGS-0
  • Feszültség [V]: 12
  • Szokásos felszereltség: 6, 8 mm-es fogókapocscsok

Tartalom:

Akkumulátorok nem tartoznak a szállítási tartalomhoz, töltő nem tartozik a szállítási tartalomhoz, kartondobozban, 6, 8 mm-es befogó

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek