M18FIW2F12-0 Akkumulátoros ütvecsavarozó

Cikkszám: L00800 5077
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Cikkszám L00800 5077
EAN / GTIN 4058546512187
Gyártó száma 4933498058
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Erőteljes - 339 Nm rögzítési nyomaték
  • Rendkívül kompakt kialakítás - teljes hossza 124 mm
  • A DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi, hogy gyorsan váltson a 4 kapcsolási fokozat között, különböző fordulatszám- és nyomatékbeállításokkal
  • Precíz munkavégzés, segít megelőzni a csavar és az anyag károsodását, maximális teljesítményt és legnehezebb alkalmazásokat biztosít, és az intelligens munkavégzés érdekében a készülék automatikusan kikapcsol, amint a csavaros csatlakozás megtörtént
  • Az automatikus kikapcsolás-vezérlés nem erőltet 34 Nm-nél nagyobb forgatónyomaték-t, ha kézzel rögzítik, hogy ne húzza meg túl sokat
  • Három LED biztosítja a munkaterület optimális megvilágítását
  • 1/2 col négyzet alakú bepattintható gyűrű
  • Fém övcsipesz
  • A FUEL™ platformot a legigényesebb felhasználók számára tervezték. A technológia a legmagasabb teljesítményt nyújtja, és három kulcsfontosságú összetevőt egyesít: A POWERSTATE™ kefe nélküli motort, a REDLITHIUM™ akku-t és a REDLINK PLUS™ elektronikát. A három MILWAUKEE® technológia optimális összehangolásával a lehető legnagyobb teljesítményt érjük el a lehető legnagyobb élettartam mellett
  • A rendszer 100 %-ban kompatibilis a MILWAUKEE®-M18™ termékkínálattal.

Jellemző:

  • Löketszám: 0-1000 / 0-2400 / 0-3500 min-1
  • Szerszámbefogó: 1/2 col

Tartalom:

A dobozban nincsenek elemek, nincs töltőkészülék tartozék

Megfelelő termékek