M18ONEDD3-0X Akkumulátoros csavarhúzó

Cikkszám: L00800 4764
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Utánszállítás
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
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus L�tium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Termék fajtája Ütvefúró csavarozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám L00800 4764
EAN / GTIN 4058546476700
Gyártó száma 4933492799
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Nagyobb teljesítményhatékonyság terhelés alatt - kiemelkedő 158 Nm nyomaték
  • Extrémen kompakt kialakítás 173 mm hosszúsággal a szűk helyekre való bejutáshoz
  • Kapcsolódás Bluetooth®-on keresztül a ONE-KEY™ alkalmazással
  • Magasabb, akár 3 egyéni beállítás tárolása a szerszám memóriájában a gyors kiválasztás érdekében a munkaterületen
  • AONE-KEY™ Tool Tracking & Security ingyenes felhőalapú nyomkövető hálózatot és készletkezelő platformot kínál a szerszámok számára. A ONE-KEY™ távoli zárási funkciót is kínál
  • A ONE-KEY™
  • Minden alkalmazáshoz állítható kioldóvezérlés a ONE-KEY™ segítségével
  • Konfigurálhatja az optimális szerszámbeállításokat az ismételhető pontosság érdekében minden alkalmazáshoz
  • Gyorsaság, nyomaték, kezdő- és végsebesség vezérlés, visszarúgásvédelmi funkciók és LED
  • Megfordítható fém övcsipesz a szerszám gyors és egyszerű felakasztásához
  • Flexibilis akkumulátorrendszer: Minden MILWAUKEE® M18™ újratölthető akkumulátorral működik

Jellemző:

  • Akkumulátor: Li-ion
  • A mellékelt elemek száma: 0
  • Fúrótokmány befeszítési tartománya: 13 mm
  • Szállítás: HD doboz
  • Üresjárati fordulatszám 1. fokozatban: 0 - 500 min¹
  • Üresjárati fordulatszám 2. fokozatban: 0 - 2100 min¹
  • Max. Fúrási átmérő fában: 89 mm
  • Max. Fúrási átmérő acélban: 16 mm
  • Max. Nyomaték: 158 Nm
  • Feszültség: 18 V
  • Súly akkumulátorral (EPTA): 2.1 (M18 B5) kg
Szállítási terjedelem: A szállítási terjedelem nem tartalmaz akkumulátort, A szállítási terjedelem nem tartalmaz töltőt, HD Box

Tartalom:

A szállítási terjedelem, a szállítási terjedelem, a HD dobozban nincs akkumulátor, a töltő nem tartozék

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek