M18BLSAG125XPD-0 A. sarokcsiszoló

Cikkszám: L00800 3272
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
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
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus L�tium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám L00800 3272
EAN / GTIN 4058546413958
Gyártó száma 4933492645
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • 11 000 fordulat/perc - optimalizált a vágási alkalmazásokhoz
  • Biztonsági tengelykapcsoló védi a felhasználót a visszarúgás okozta sérülésektől
  • Integrált FIXTEC™ rendszer a szerszám nélküli tárcsacseréhez
  • 11. 000 fordulat/perc, optimalizálva a vágási alkalmazásokhoz
  • Egy erőteljes kefe nélküli motor - egy 800 W-os köszörűhöz hasonló vezetékes teljesítmény
  • A kínálat legkompaktabb és legkönnyebb akkumulátoros sarokcsiszolója
  • Biztonsági tengelykapcsoló védi a felhasználót a visszarúgás okozta sérülésektől
  • Integrált FIXTEC™-. Rendszer a szerszám nélküli tárcsacseréhez
  • Nem reteszelő biztonsági kapcsoló line-lock-out funkcióval az automatikus indítás megakadályozására
  • 125 mm-es kulcs nélküli védőburkolat vágásvédő klipszszel
  • Integrált porvédő megakadályozza a szennyeződések bejutását és meghosszabbítja a motor élettartamát
  • Vékony fogantyú kialakítása
  • Brushless motor, REDLITHIUM™ akkumulátorcsomag és REDLINK™ elektronika biztosítja a teljesítményt, az üzemidőt és a tartósságot
  • Flexibilis akkumulátorrendszer: Kompatibilis az összes MILWAUKEE® M18™ akkumulátorcsomaggal

Jellemző:

  • Akku: Li-ion
  • Anti-visszacsapás: Igen
  • A mellékelt akkumulátorok száma: 0
  • Fék: Nem
  • Szállítva: kartonban
  • súly with akku (EPTA): 2,4 (M18 B4) kg
  • Üresjárati fordulatszám: 11 000 perc¹
  • Max darabolási mélység: 33 mm
  • Kapcsoló: Éberségi kapcsoló
  • Korong átmérő: 125 mm
  • Feszültség: 18 V
  • UN szám: UN 3091 9. osztályú lítium-fém
  • Újraindulás elleni védelem: Igen

Tartalom:

A dobozban nincsenek elemek a szállítási terjedelem-ben, nincs töltő a szállítási terjedelem-ban

Megfelelő termékek