M18FDGRB-0X AKKUMULÁTOROS EGYENES KÖSZÖRŰGÉP

Cikkszám: L00800 3076
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
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
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus L�tium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám L00800 3076
EAN / GTIN 4058546412388
Gyártó száma 4933480953
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Spindelszár - megnövelt termelékenység
  • RAPIDSTOP™ a gyors tárcsafékezéshez
  • Univerzális rögzítés 6 és 8 mm-es tartozékokhoz
  • Egy 1200 W-os csiszológéphezhez hasonló teljesítmény
  • Spindelszár -. a termelékenység növelése 2 csavarkulcs csökkentésével
  • RAPIDSTOP™- minden tartozékot kevesebb, mint 2 másodperc alatt leállít
  • Akkurekesz alacsonyabb szöge - az előző modellhez képest jobb egyensúly és ergonómia érdekében
  • Univerzális tartó a 6 mm-es és 6 mm-es csiszolókhoz
  • . és 8 mm-es tartozékok számára
  • Vékony fogantyú
  • A levehető porvédő rács megakadályozza a szennyeződések bejutását és meghosszabbítja a motor élettartamát
  • Gumírozott előlap a kényelmes kezelés érdekében
  • Sorlezáró funkció az automatikus bekapcsolás megakadályozására
  • A M18 FUEL™ a legigényesebb felhasználók számára készült
  • A technológia a legnagyobb teljesítményt nyújtja és három kulcsfontosságú építőelemet egyesít - a kefe nélküli POWERSTATE™ motort, a REDLITHIUM™ akkumulátort és a REDLINK PLUS™ elektronikát
  • Ez a három MILWAUKEE® technológia optimális összehangolásával a lehető legnagyobb teljesítményt és a lehető leghosszabb élettartamot érjük el
  • 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: Nem tartalmaz akkumulátort
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor-rendszer: M18
  • Technológia: Kefe nélküli
  • Kiszerelt: HD doboz
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 2,0 (M18 B5)
  • Mellékelt töltő: Nincs mellékelt töltő
  • Nélküli fordulatszám [min_1]: 27.000
  • Maximális befogási átmérő [mm]: 6 és 8
  • Feszültség [V]: 18
  • Szokásos felszerelés: 6 és 8 mm-es fogókulcs, kulcs, porszűrő

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek