Leírás:
- Sebességszabályozás a maximális vezérlésért
- ONE-KEY™ szerszámzár, szerszámkövetés és szerszámbiztonság
- Szerszámzár - nagyobb termelékenység
- Maximális vezérlés minden alkalmazáshoz - 5 fokozatú sebességszabályozás, ideális rozsdamentes acél megmunkálásához, keményfémvágókkal és tartozékokkal 75 mm-ig
- Egy 1200 W-os sarokcsiszolóhoz hasonló teljesítmény
- ONE-KEY™ szerszámkövetés és szerszámbiztonság ingyenes felhőalapú szerszámkövetési és leltárkezelési platformot biztosít szerszámai számára
- ONE-. KEY™ távoli szerszámzárat is kínál
- Szerszámzár - a termelékenység növelése 2 csavarkulcs csökkentésével
- RAPIDSTOP™- minden tartozékot kevesebb mint 2 másodperc alatt leállít
- Univerzális rögzítés 6 és 8 mm-es tartozékokhoz
- 2 LED a rögzítés körül, a munkaterület megvilágításához
- Vékony fogantyú
- A levehető porvédő rács megakadályozza a szennyeződések bejutását és meghosszabbítja a motor élettartamát
- Gumírozott előlap a kényelmes kezelés érdekében
- Sorlezárás funkció az automatikus bekapcsolás megakadályozására
- A M18 FUEL™ a legigényesebb felhasználók számára készült
- A technológia maximális teljesítményt nyújt és három kulcsfontosságú építőelemet egyesít - a kefe nélküli POWERSTATE™ motort, a REDLITHIUM™ akkumulátort és a REDLINK PLUS™ elektronikát
- Ez a három MILWAUKEE® technológia optimális összehangolásával a legnagyobb teljesítményt és a legnagyobb tartósságot érjük el
- 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal
Jellemző:
- Akkumulátor tartozék: Nem tartalmaz akkumulátort
- Akkumulátor: Li-ion
- Akkumulátor rendszer: M18
- Technológia: Kefe nélküli
- Kiszerelés: HD doboz
- Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 2,1 (M18 B5)
- Mellékelt töltő: Nincs mellékelt töltő
- Nélküli fordulatszám [min_1]: 8.000 - 20.000
- Maximális tokmányátmérő [mm]: 6 és 8
- Feszültség [V]: 18
- Szokásos felszerelés: 6 és 8 mm-es fogókulcs, kulcs, porvédő
Tartalom:
Akkumulátorok nem tartoznak a szállítási tartalomhoz , Töltő nem tartozik a szállítási tartalomhoz , HD doboz, 6 és 8 mm-es befogó, csavarkulcs, porvédő