M12BSD-0 AKKUMULÁTOROS CSAVARHÚZÓ

Cikkszám: L00800 282
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
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
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus L�tium-ion
Akkumulátor-feszültség 12 V
Termék fajtája Fúró-csavarozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám L00800 282
EAN / GTIN 4002395006021
Gyártó száma 4933447135
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Nagyon kompakt akkumulátoros kompakt csavarhúzó mindössze 169 mm hosszúsággal
  • Még 20 Nm nyomaték
  • 1/4˝-Hex bittartó a könnyű, egykezes bitcsere
  • REDLINK™ elektronika - a gép és az akkumulátor túlterhelésvédelme hosszú élettartamot biztosít
  • 15 állású nyomatékbeállítás plusz fúróbeállítás
  • Optimizált markolat puha markolatbetéttel a legjobb ergonómia és fogás érdekében
  • LED megvilágítás a munkaterületen
  • 100%-os rendszerkompatibilitás a MILWAUKEE®-M12™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: Nincs mellékelt akkumulátor
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: Nincs benne akkumulátor
  • Akkurendszer: M12
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 0
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Fúrási átmérő fához: 16
  • Fúrási átmérő acélhoz: 10
  • Technológia szerint: Brushed
  • Pörgési sebesség üresjáratban: 500
  • Kiszállítás: dobozban
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 0. 90 (M12 B2)
  • Súly az akkumulátorral: 0,90
  • Töltő tartozék: Nincs töltő tartozék
  • Megrendelhető töltőállomás: Nincs
  • Futási sebesség [min_1]: 0 - 500
  • Max. Fúró átmérő fában [mm]: 16
  • Max. Fúró átmérő acélban [mm]: 10
  • Max. Nyomaték [Nm]: 20
  • Termékváltozat: M12 BSD-0
  • Feszültség [V]: 12

Tartalom:

A dobozban nincsenek elemek a szállítási terjedelem-ben, nincs töltő a szállítási terjedelem-ban

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek