Leírás:
- Kompakt, könnyű kialakítás a személygépkocsik, kisteherautók és kompakt gépek gumiabroncsainak gyors felfújásához
- Minél kevesebb mint 1 perc alatt felfújja a 235/65R16-os sprinter abroncsokat
- Vibrációgátló állvány szilárd gumilábakkal, hogy a gumiabroncsok ne mozogjanak felfújás közben
- Egy M18 5 segítségével akár 30 gumiabroncsot is felfújhat. 0 akkumulátorcsomaggal
- 10,3 bar maximális kapacitás
- Automatikus nyomásellenőrzés a célnyomás elérésének biztosítására
- Automatikus kikapcsolás a beállított nyomáson megakadályozza a túlfújást
- Automatikus kikapcsolási funkció a felhasználó által előre kiválasztott nyomásra fújja fel a gumiabroncsokat a pontosság érdekében
- Gömbfújó tűvel szállítjuk, Presta-fecskendővel, felfújó fúvókával és Schrader-fecskendővel
- 4 előre beállított nyomás és 3 mértékegység
- Világító LCD-kijelző digitális nyomás- és üzemanyag-mérővel, amely mutatja a hátralévő töltöttséget
- Flexibilis akkumulátor-rendszer: Minden MILWAUKEE® M18™ újratölthető akkumulátorral működik
.
Jellemző:
- Tartalmazott akkumulátor: Nem tartalmaz akkumulátort
- Akkumulátor: Li-ion
- Akkumulátor rendszer: M18
- Technológia: Brushed
- Szállítás: dobozban
- Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 4. 8 (M18 HB12)
- Töltő tartozék: Nincs benne töltő
- Feszültség [V]: 18
- Szokásos felszerelés: 1x golyós tű, 1x Presta szelepadapter, 1x fúvóka és 1x Schrader szelepadapter
Tartalom:
Akkumulátorok nem tartoznak a szállítási tartalomhoz, töltő nem tartozik a szállítási tartalomhoz, kartondobozban, 1 db labda tű, 1 db Presta szelep adapter, 1 db felfújó fúvóka és 1 db Schrader szelep adapter