M18BLDD2-502X AKKUMULÁTOROS FÚRÓGÉP

Cikkszám: L00800 226
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
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
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Akkumulátor típus L�tium-ion
Akkumulátor kapacitás 5 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Termék fajtája Fúró-csavarozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám L00800 226
EAN / GTIN 4058546224608
Gyártó száma 4933464515
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Az újonnan kifejlesztett kefe nélküli motor az előző modellhez képest 40%-kal nagyobb nyomatékot tesz lehetővé - akár 82 Nm
  • Kompakt kialakítás, mindössze 180 mm hosszú
  • 13 mm-es fém gyorsfúró tokmány orsózárral
  • A REDLINK™ elektronika - túlterhelésvédelem a gépben és az akkumulátorban hosszú élettartamot biztosít
  • A REDLITHIUM™ akkumulátor tökéletesen illeszkedő kialakítást kínál, fejlett elektronikát és veszteségmentes energiaellátást a korábbi modelleknél hosszabb élettartam és tartósság érdekében
  • Optimalizált sebességbeállítás a jobb fúrási és meghúzási teljesítmény érdekében
  • Akkumulátor töltöttségi szintjelző és LED-es feladatvilágítás
  • Fém övcsipesz
  • 100%-os rendszerkompatibilitás a MILWAUKEE® -M18™ termékcsaláddal
  • Kiszállítás: Övkapocs, kiegészítő fogantyú

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: 2 x M18 B5
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: 5. 0
  • Akkurendszer: M18
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 2
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Fúró átmérője fához: 76
  • Fúró átmérője acélhoz: 13
  • Fúrótokmány_nyúlványa [mm]: 13
  • Technológia: üzemanyag
  • Kiszerelt: HD Box
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 2,0 (M18 B5)
  • Súly akkumulátorral: 2,0
  • Mellékelt töltő: M12-18 FC
  • Megrendelhető töltőállomás: Igen
  • Akkumulátor töltési ideje: 59
  • Max. Fúrási átmérő fában [mm]: 76
  • Max. Fúrási átmérő acélban [mm]: 13
  • Max. tokmánytávolság: 13
  • Max. Nyomaték [Nm]: 82
  • Termékváltozat: M18 BLDD2-502X
  • Feszültség [V]: 18
  • Szokásos jellemzők: övcsipesz, oldalsó fogantyú

Tartalom:

2 x 12 V/5,0 Ah Red Li-Ion akkumulátor, M12-18 FC gyorstöltő, HD Box, övcsipesz, oldalsó fogantyú

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek